text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M16X30
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
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro (d-D) M16
Comprimento (L) (mm) 30
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 58
dk (max.) 29
Rosca total C ≤ 70
k (max.) 8
n 5
P 2
t (min.) 3.2

Padrões

DIN 963
NF ≈E25-123
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183

Números do artigo

Referência 24540.160.030
EAN 8715492634306
UBB 950353141787
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se