text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M16X100
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
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro (d-D) M16
Comprimento (L) (mm) 100
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 58
dk (max.) 29
Rosca total C ≤ 70
k (max.) 8
n 5
P 2
t (min.) 3.2

Padrões

BS ≈4183
NF ≈E25-123
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963

Números do artigo

Referência 24540.160.100
EAN 8715492634399
UBB 950353142694
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se