text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M12X70
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
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro (d-D) M12
Comprimento (L) (mm) 70
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 46
dk (max.) 22
Rosca total C ≤ 60
k (max.) 6
n 3
P 1.75
t (min.) 2.4

Padrões

ISO ≈2009
DIN 963
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183

Números do artigo

Referência 24540.120.070
EAN 8715492634238
UBB 950353141456
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se