text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M12X60
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
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro (d-D) M12
Comprimento (L) (mm) 60
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 46
dk (max.) 22
Rosca total C ≤ 60
k (max.) 6
n 3
P 1.75
t (min.) 2.4

Padrões

BS ≈4183
ISO ≈2009
NF ≈E25-123
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M

Números do artigo

Referência 24540.120.060
EAN 8715492634221
UBB 950353141373
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se