text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M12X20

/ Preço por 
-

Referência
Diâmetro (d-D)
Comprimento (L) (mm)
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro (d-D) M12
Comprimento (L) (mm) 20
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 46
dk (max.) 22
Rosca total C ≤ 60
k (max.) 6
n 3
P 1.75
t (min.) 2.4

Padrões

BS ≈4183
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123
ISO ≈2009

Números do artigo

Referência 24540.120.020
EAN 8715492634153
UBB 950353140797
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se