text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M12X100
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
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro (d-D) M12
Comprimento (L) (mm) 100
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 46
dk (max.) 22
Rosca total C ≤ 60
k (max.) 6
n 3
P 1.75
t (min.) 2.4

Padrões

BS ≈4183
DIN 963
ISO ≈2009
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M

Números do artigo

Referência 24540.120.100
EAN 8715492634269
UBB 950353141605
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se