text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M10X70

/ Preço por 
-

Referência
Diâmetro (d-D)
Comprimento (L) (mm)
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro (d-D) M10
Comprimento (L) (mm) 70
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 40
dk (max.) 18
Rosca total C ≤ 50
k (max.) 5
n 2.5
P 1.50
t (min.) 2

Padrões

DIN 963
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
ISO ≈2009

Números do artigo

Referência 24540.100.070
EAN 8715492634115
UBB 950353140466
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se