text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M10X30
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
Diâmetro (d-D) M10
Comprimento (L) (mm) 30
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 40
dk (max.) 18
Rosca total C ≤ 50
k (max.) 5
n 2.5
P 1.50
t (min.) 2

Padrões

BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
NF ≈E25-123
ISO ≈2009

Números do artigo

Referência 24540.100.030
EAN 8715492634047
UBB 950353139989
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se