text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M10X25
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
Diâmetro (d-D) M10
Comprimento (L) (mm) 25
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 40
dk (max.) 18
Rosca total C ≤ 50
k (max.) 5
n 2.5
P 1.50
t (min.) 2

Padrões

NF ≈E25-123
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
ISO ≈2009

Números do artigo

Referência 24540.100.025
EAN 8715492634030
UBB 950353139807
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se