text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Passivado a preto 4.8 M6X30

Referência
Diâmetro (d-D)
Comprimento (L) (mm)
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Passivado a preto
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Especificações

Diâmetro (d-D) M6
Comprimento (L) (mm) 30
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Passivado a preto
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 3
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2

Padrões

ISO ≈2009
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
BS ≈4183

Números do artigo

Referência 24565.060.030
EAN 8715492635563
UBB 950353621937
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se