text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Passivado a preto 4.8 M4X16

Referência
Diâmetro (d-D)
Comprimento (L) (mm)
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Passivado a preto
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Especificações

Diâmetro (d-D) M4
Comprimento (L) (mm) 16
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Passivado a preto
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 2.2
n 1
P 0.70
t (min.) 0.8

Padrões

DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123
BS ≈4183
ISO ≈2009

Números do artigo

Referência 24565.040.016
EAN 8715492635358
UBB 950353912757
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se