text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Passivado a preto 4.8 M2X6

Referência
Diâmetro (d-D)
Comprimento (L) (mm)
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Passivado a preto
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Especificações

Diâmetro (d-D) M2
Comprimento (L) (mm) 6
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Passivado a preto
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 16
dk (max.) 3.8
Rosca total C ≤ 18
k (max.) 1.2
n 0.5
P 0.40
t (min.) 0.4

Padrões

NF ≈E25-123
ISO ≈2009
DIN 963
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M

Números do artigo

Referência 24565.020.006
EAN 8715492635242
UBB 950353621101
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se