text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Passivado a preto 4.8 M10X40

Referência
Diâmetro (d-D)
Comprimento (L) (mm)
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Passivado a preto
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Especificações

Diâmetro (d-D) M10
Comprimento (L) (mm) 40
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Passivado a preto
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 40
dk (max.) 18
Rosca total C ≤ 50
k (max.) 5
n 2.5
P 1.50
t (min.) 2

Padrões

ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
DIN 963
NF ≈E25-123
BS ≈4183

Números do artigo

Referência 24565.100.040
EAN 8715492635723
UBB 951353775137
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se