text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Passivado a amarelo 4.8 M6X10

Referência
Diâmetro (d-D)
Comprimento (L) (mm)
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Especificações

Diâmetro (d-D) M6
Comprimento (L) (mm) 10
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 3
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2

Padrões

NF ≈E25-123
BS ≈4183
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009

Números do artigo

Referência 24560.060.010
EAN 8715492635006
UBB 950353145820
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se