text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Passivado a amarelo 4.8 M5X8

Referência
Diâmetro (d-D)
Comprimento (L) (mm)
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Especificações

Diâmetro (d-D) M5
Comprimento (L) (mm) 8
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 25
dk (max.) 9.2
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 2.5
n 1.2
P 0.80
t (min.) 1

Padrões

BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
DIN 963
NF ≈E25-123

Números do artigo

Referência 24560.050.008
EAN 8715492634887
UBB 951353498276
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se