text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Passivado a amarelo 4.8 M3X8

Referência
Diâmetro (d-D)
Comprimento (L) (mm)
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Especificações

Diâmetro (d-D) M3
Comprimento (L) (mm) 8
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
Rosca total C ≤ 22
k (max.) 1.65
n 0.8
P 0.50
t (min.) 0.6

Padrões

ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
DIN 963
NF ≈E25-123

Números do artigo

Referência 24560.030.008
EAN 8715492634603
UBB 950353143684
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se