text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de queijo Phillips DIN 7985-H Aço Zincado 4.8 embalagem grande M2,5X6

/ Preço por 
-

Referência
Diâmetro (d-D)
Comprimento (L) (mm)
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de queijo baixa
Encaixe Phillips
Rosca Métrica
Embalado por 2.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro (d-D) M2,5
Comprimento (L) (mm) 6
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de queijo baixa
Encaixe Phillips
Rosca Métrica
Informação complementar embalagem grande

Dimensões

Thread length (min.) 18
dk (max.) 5
Rosca total C ≤ 20
k 2
Nr. fenda 1
P 0.45

Padrões

ISO 7045-H
DIN 7985-H

Números do artigo

Referência 24660.025.006
EAN 8715492639066
UBB 950353516590
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se