text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de queijo Phillips DIN 7985-H Aço inoxidável (Inox) A2 M2,5X10

  1. Ref. artigo 51340.025.010
  2. EAN 8715492283467
  3. UBB 950353283688
  4. UNSPSC 31161504

Preço por 
-


Embalagem: 100
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M2,5
Comprimento (L) (mm) 10
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça de queijo baixa
Material (comprimento) Aço inoxidável (Inox)
Material técnico A2
Rosca Métrica
ISO 7045-H
DIN 7985-H
  1. Escolher outras medidas

Especificações

Thread length (min.) 18
dk (max.) 5
Rosca total C ≤ 20
k 2
Nr. fenda 1
P 0.45
  1. Download modelo CAD