text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de lentilha fenda DIN 964 A Aço Zincado 4.8 M8X40
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
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro (d-D) M8
Comprimento (L) (mm) 40
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 34
dk (max.) 14.5
f ≈ 2
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 4
n 2
P 1.25
t (min.) 3.2

Padrões

BS 4183
DIN 964 A
NF E25-124
ASME B18.6.7M
ISO 2010

Números do artigo

Referência 24570.080.040
EAN 8715492636416
UBB 950353151919
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se