text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de lentilha fenda DIN 964 A Aço Zincado 4.8 M4X45

  1. Ref. artigo 24570.040.045
  2. EAN 8717077070325
  3. UBB 500645196923
  4. UNSPSC 31161504

Preço por 
-


Embalagem: 200
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M4
Comprimento (L) (mm) 45
Classe 4.8
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
ASME B18.6.7M
BS 4183
  1. Escolher outras medidas

Especificações

dk 7.5
f ≈ 1
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 2.2
n 1
P 0.70