text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de lentilha fenda DIN 964 A Aço Zincado 4.8 M4X12
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
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro (d-D) M4
Comprimento (L) (mm) 12
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
f ≈ 1
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 2.2
n 1
P 0.70
t (min.) 1.6

Padrões

BS 4183
ASME B18.6.7M
ISO 2010
NF E25-124
DIN 964 A

Números do artigo

Referência 24570.040.012
EAN 8715492636010
UBB 950353148550
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se