text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de lentilha fenda DIN 964 A Aço Zincado 4.8 M3X35

  1. Ref. artigo 24570.030.035
  2. EAN 8717077070301
  3. UBB 500645196766
  4. UNSPSC 31161504

Preço por 
-


Embalagem: 200
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M3
Comprimento (L) (mm) 35
Classe 4.8
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
ASME B18.6.7M
ISO 2010
NF E25-124
BS 4183
DIN 964 A
NEN 2371
  1. Escolher outras medidas

Especificações

dk 5.6
f ≈ 0.75
Rosca total C ≤ 20
k (max.) 1.65
n 0.8
P 0.50