text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de lentilha fenda DIN 964 Aço Zincado 4.8 M6X50

/ Preço por 
-

Referência
Diâmetro (d-D)
Comprimento (L) (mm)
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro (d-D) M6
Comprimento (L) (mm) 50
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
f ≈ 1.5
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 3
n 1.6
P 1
t (min.) 2.4

Padrões

ISO ≈2010
BS ≈4183
DIN 964
NF ≈E25-124
ASME ≈B18.6.7M

Números do artigo

Referência 24570.060.050
EAN 8715492636331
UBB 950353151349
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se