text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de lentilha fenda DIN 964 Aço Zincado 4.8 M6X16
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
Diâmetro (d-D) M6
Comprimento (L) (mm) 16
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
f ≈ 1.5
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 3
n 1.6
P 1
t (min.) 2.4

Padrões

DIN 964
ISO ≈2010
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-124

Números do artigo

Referência 24570.060.016
EAN 8715492636270
UBB 950353150762
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se