text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de lentilha fenda DIN 964 Aço Zincado 4.8 M5X30
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
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro (d-D) M5
Comprimento (L) (mm) 30
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 25
dk (max.) 9.2
f ≈ 1.25
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 2.5
n 1.2
P 0.80
t (min.) 2

Padrões

ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2010
DIN 964
NF ≈E25-124
BS ≈4183

Números do artigo

Referência 24570.050.030
EAN 8715492636188
UBB 950353149962
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se