text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de lentilha fenda DIN 964 Aço Zincado 4.8 M3X6
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
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro (d-D) M3
Comprimento (L) (mm) 6
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
f ≈ 0.75
Rosca total C ≤ 22
k (max.) 1.65
n 0.8
P 0.50
t (min.) 1.2

Padrões

ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2010
DIN 964
NF ≈E25-124
BS ≈4183

Números do artigo

Referência 24570.030.006
EAN 8715492635853
UBB 950353147313
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se