text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de embeber sextavado interior UNF ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Sem tratamento de superficie #10-32X2 Inch

  1. Ref. artigo U07566.019.0200
  2. EAN 8717077369146
  3. UBB 500621046381
  4. UNSPSC 31161518

Preço por 
-


Embalagem: 100
Apenas embalagem completa
Observações
  • Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
  • ATENÇÃO: como a norma do produto especifica tolerância da rosca 3A para tamanho até 1 polegada, zincagem pode causar problemas de fiting.
Diâmetro #10
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Comprimento (L) (Inch - ft) 2 Inch
Material técnico ASTM F835
Direção da rosca Direita
TPI 32
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Info
  • ft = rosca total métrico
ASME B18.3
  1. Escolher outras medidas

Especificações

A 0.411
H 0.127
J 1/8
LT (min.) 0.88
Fios por polegada 32