text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de embeber sextavado interior UNF ASME B18.3 Aço inoxidável (Inox) ASTM F879 304 CW / CW1 #0-80X3/8 ft

  1. Ref. artigo U51566.006.0037
  2. EAN 8717077394193
  3. UBB 500621337699
  4. UNSPSC 31161518

Preço por 
-


Embalagem: 100
Apenas embalagem completa
Observações
  • Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
  • ATENÇÃO: como a norma do produto especifica tolerância da rosca 3A para tamanho até 1 polegada, zincagem pode causar problemas de fiting.
Classe CW / CW1
Diâmetro #0
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Comprimento (L) (Inch - ft) 3/8
Material (comprimento) Aço inoxidável (Inox)
Material técnico ASTM F879 304
Direção da rosca Direita
TPI 80
Info
  • ft = rosca total
ASME B18.3
  1. Escolher outras medidas

Especificações

A 0.138
H 0.044
J 0,035
LT (min.) 0.5
Fios por polegada 80