text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de embeber sextavado interior UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Sem tratamento de superficie #6-32X1.1/2

  1. Ref. artigo U07410.013.0150
  2. EAN 8717077366190
  3. UBB 500621014934
  4. UNSPSC 31161518

Preço por 
-


Embalagem: 100
Apenas embalagem completa
Observações
  • Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
  • ATENÇÃO: como a norma do produto especifica uma tolerância de 3A para roscas até 1 polegada, zincagem pode originar problemas de fiting.
Diâmetro #6
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Comprimento (L) (Inch - ft) 1.1/2
Material técnico ASTM F835
Direção da rosca Direita
TPI 32
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Info
  • ft = rosca total
ASME B18.3
  1. Escolher outras medidas

Especificações

A 0.307
H 0.097
J 5/64
LT (min.) 0.75
Fios por polegada 32