text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de embeber fenda UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Aço inoxidável (Inox) A2 (AISI 304/18-8) 3/8-16X2.

  1. Ref. artigo U51110.037.0200
  2. UBB 500624990460
  3. UNSPSC 31161504

Preço por 
-


Embalagem: 10
Apenas embalagem completa
Diâmetro 3/8
Comprimento (L) (Inch - ft) 2 Inch
TPI 16
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Countersunk flat
Material (comprimento) Aço inoxidável (Inox)
Material técnico A2 (AISI 304/18-8)
Direção da rosca Direita
ASME B18.6.3
  1. Escolher outras medidas

Especificações

A (max.) 0.717
H (max.) 0.23
J (max.) 0.094
T (max.) 0.106
Fios por polegada 16