text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de embeber arreigada quadrada pequena DIN ≈608 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M10X50

  1. Ref. artigo 01036.100.050
  2. EAN 8715492017833
  3. UBB 951351989193
  4. UNSPSC 31161612

Preço por 
-


Embalagem: 50
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M10
Comprimento (L) (mm) 50
Classe 8.8
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
DIN ≈608
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.) 26
dk (max.) 19.65
P 1.50
fn (max.) 8,45
v (max.) 10.58
  1. Download modelo CAD