text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior serie UNF 1960 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Sem tratamento de superficie 1.3/8-12X7 Inch

  1. Ref. artigo U07040.137.0700
  2. EAN 8717077365575
  3. UBB 500620988898
  4. UNSPSC 31161605

Preço por 
-


Embalagem: 1
Diâmetro 1.3/8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Comprimento (L) (Inch - ft) 7 Inch
Material técnico ASTM A574
Direção da rosca Direita
TPI 12
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Info
  • Marcação de acordo com a ASTM A574 apenas com a marca de identificação do fabricante.
  • Atenção: Uma vez que a classe de tolerância de rosca para tolerâncias de rosca para tamanhos até 1 polegada inclusive, é 3A, os tratamentos de superficíe podem causar problemas de montagem.
  • Aviso: electro-zincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
  • ft = totalmente roscado
ASME B18.3
  1. Escolher outras medidas

Especificações

A 2,062
H 1.375
J 1 Inch
LT (min.) 3.44
Fios por polegada 12