text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior serie UNC 1960 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Sem tratamento de superficie 1.3/4-5X4 Inch ft

  1. Ref. artigo U07000.175.0400
  2. EAN 8717077361065
  3. UBB 500620941772
  4. UNSPSC 31161605

Preço por 
-


Embalagem: 1
Diâmetro 1.3/4
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Comprimento (L) (Inch - ft) 4 Inch
Material técnico ASTM A574
Direção da rosca Direita
TPI 5
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
ASME B18.3
  1. Escolher outras medidas

Especificações

A 2,625
H 1.75
J 1.1/4
LT (min.) 4.38
Fios por polegada 5