text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior serie UNC 1960 ASME B18.3 Aço inoxidável (Inox) ASTM F837 304 CW / CW1 #6-32X5/8 ft

  1. Ref. artigo U51050.013.0062
  2. EAN 8717077388987
  3. UBB 500621286458
  4. UNSPSC 31161605

Preço por 
-


Embalagem: 100
Apenas embalagem completa
Classe CW / CW1
Diâmetro #6
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Comprimento (L) (Inch - ft) 5/8
Material (comprimento) Aço inoxidável (Inox)
Material técnico ASTM F837 304
Direção da rosca Direita
TPI 32
Info
  • ft = rosca total
ASME B18.3
  1. Escolher outras medidas

Especificações

A 0,226
H 0.138
J 7/64
LT (min.) 0.75
Fios por polegada 32