text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Zincado 10.9 M30X70

  1. Ref. artigo 07023.300.070
  2. EAN 8717077284470
  3. UBB 500647964567
  4. UNSPSC 31161605

Preço por 
-


Embalagem: 10
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M30
Comprimento (L) (mm) 70
Classe 10.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
ISO 4762
BS 4168-1
NF E25-125
ASME B18.3.1M
DIN 912
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b 72
dk (max.) 45
Rosca total C ≤ 100
k (max.) 30
P 3.50
s 22
  1. Download modelo CAD