text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M48X180

  1. Ref. artigo 07060.480.180
  2. EAN 8717077029750
  3. UBB 500644812082
  4. UNSPSC 31161605

Preço por 
-


Embalagem: 1
Diâmetro (d-D) M48
Comprimento (L) (mm) 180
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
BS 4168-1
ISO 4762
DIN 912
NF E25-125
ASME B18.3.1M
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b 108
dk (max.) 72
Rosca total C ≤ 150
k (max.) 48
P 5
s 36
  1. Download modelo CAD