text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M48X140

  1. Ref. artigo 07060.480.140
  2. EAN 8717077029712
  3. UBB 500644811662
  4. UNSPSC 31161605

Preço por 
-


Embalagem: 1
Diâmetro (d-D) M48
Comprimento (L) (mm) 140
Classe 8.8
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
ASME B18.3.1M
ISO 4762
BS 4168-1
NF E25-125
DIN 912
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b 108
dk (max.) 72
Rosca total C ≤ 150
k (max.) 48
P 5
s 36
  1. Download modelo CAD