text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M24X55

  1. Ref. artigo 07015.240.055
  2. EAN 8717077024137
  3. UBB 500644755802
  4. UNSPSC 31161605

Preço por 
-


Embalagem: 25
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M24
Comprimento (L) (mm) 55
Classe 10.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NF E25-125
ISO 4762
DIN 912
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b 60
dk (max.) 36
Rosca total C ≤ 85
k (max.) 24
P 3
s 19
  1. Download modelo CAD