text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M18X75

  1. Ref. artigo 07015.180.075
  2. EAN 8717077023376
  3. UBB 500644748237
  4. UNSPSC 31161605

Preço por 
-


Embalagem: 25
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M18
Comprimento (L) (mm) 75
Classe 10.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
DIN 912
ISO 4762
NF E25-125
NEN 1241
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b 48
dk (max.) 27
Rosca total C ≤ 65
k (max.) 18
P 2.50
s 14
  1. Download modelo CAD