text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Sem tratamento de superficie 10.9 M16X400

  1. Ref. artigo 07015.160.400
  2. EAN 8717077023321
  3. UBB 500644747734
  4. UNSPSC 31161605

Preço por 
-


Embalagem: 10
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M16
Comprimento (L) (mm) 400
Classe 10.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
NEN 1241
NF E25-125
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
ISO 4762
DIN 912
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b 44
dk (max.) 24
Rosca total C ≤ 60
k (max.) 16
P 2
s 14
  1. Download modelo CAD