text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço inoxidável (Inox) A4 Min.50 M1,6X16

  1. Ref. artigo 55050.016.016
  2. EAN 8715494141161
  3. UBB 500571289072
  4. UNSPSC 31161605

Preço por 
-


Embalagem: 500
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M1.6
Comprimento (L) (mm) 16
Classe Min.50
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material (comprimento) Aço inoxidável (Inox)
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info
  • Diâmetros > M20 são no mínimo classe 50.
ISO 4762
NF E25-125
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
DIN 912
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b 15
dk (max.) 3
Rosca total C ≤ 16
k (max.) 1.6
P 0.35
s 1.5
  1. Download modelo CAD