text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M6X20

  1. Ref. artigo 07021.060.020
  2. EAN 8717077280465
  3. UBB 500647924488
  4. UNSPSC 31161605

Preço por 
-


Embalagem: 500
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M6
Comprimento (L) (mm) 20
Classe 10.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Info
  • O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.
ISO 4762
NF E25-125
ASME B18.3.1M
DIN 912
BS 4168-1
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b 24
dk (max.) 10
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 6
P 1
s 5
  1. Download modelo CAD