text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M20X90

  1. Ref. artigo 07021.200.090
  2. EAN 8717077281226
  3. UBB 500647932069
  4. UNSPSC 31161605

Preço por 
-


Embalagem: 25
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M20
Comprimento (L) (mm) 90
Classe 10.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Info
  • O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.
DIN 912
BS 4168-1
ISO 4762
NF E25-125
ASME B18.3.1M
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b 52
dk (max.) 30
Rosca total C ≤ 75
k (max.) 20
P 2.50
s 17
  1. Download modelo CAD