text.skipToContent
text.skipToNavigation
212 135 901
Mais de 40 lojas
Maior variedade de produtos na Europa
Especialista há mais de 70 anos
Login
Registrar
Europa
Bélgica
Eslováquia
Espanha
França
Hungria
Países Baixos
Polônia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Romênia
Alemanha
Itália
Outro
Outro
Outro
中国
Select Language :
Holandês
Francês
Inglês
Select Language :
Eslovaco
Inglês
Select Language :
Espanhol
Inglês
Select Language :
Francês
Inglês
Select Language :
Húngaro
Inglês
Select Language :
Inglês
Francês
Alemão
Espanhol
Italiano
Select Language :
Holandês
Inglês
Select Language :
Polonês
Inglês
Select Language :
Português
Inglês
Select Language :
Inglês
Select Language :
Tcheco
Inglês
Select Language :
Romeno
Inglês
Select Language :
Chinês Simplificado
Select Language :
Alemão
Inglês
Select Language :
Italiano
Inglês
Português / Português
Europa
Bélgica
Eslováquia
Espanha
França
Hungria
Países Baixos
Polônia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Romênia
Alemanha
Itália
Outro
Outro
Outro
中国
Select Language :
Holandês
Francês
Inglês
Select Language :
Eslovaco
Inglês
Select Language :
Espanhol
Inglês
Select Language :
Francês
Inglês
Select Language :
Húngaro
Inglês
Select Language :
Inglês
Francês
Alemão
Espanhol
Italiano
Select Language :
Holandês
Inglês
Select Language :
Polonês
Inglês
Select Language :
Português
Inglês
Select Language :
Inglês
Select Language :
Tcheco
Inglês
Select Language :
Romeno
Inglês
Select Language :
Chinês Simplificado
Select Language :
Alemão
Inglês
Select Language :
Italiano
Inglês
Português / Português
Login
Registrar
Hide me
Produtos
Menu
Fixação
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados interior
Porcas
Parafusos
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Anilhas & Freios
Ancoragem
Cavilhas/Troços
Rebites
Insertos & Reparação de roscas
Produtos olhal/gancho
Sistemas de engenharia/peças para máquinas
Sortidos de parafusos & sistemas de armazenamento
Hardware y sistemas
Parafusos de segurança/Sistemas de fixação
Espaçadores & separadores
Machine parts
Outlet
Ferramentas & manutenção
Ferramentas manuais
Ferramentas
Produtos segurança
Ferramentas elétricas
Esmerilar e lixar
Automação & ligação
Adesivos, selantes e fitas
Manuseamento material & armazenamento
Ferramentas pneumáticas
Material elétrico
Limpezas & lavatórios
Produtos químicos técnicos
Pneumático, hidráulico & bombagem
Soldadura & aplicações de gás
Ofertas especiais
0
0 Artigo
Continuar a comprar
Efetuar Encomenda
Seu carrinho de compras está vazio
Synspec B.V.
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Esmerilar e lixar
Ferramentas
Ferramentas elétricas
Ferramentas manuais
Ferramentas pneumáticas
Fixação
Limpezas & lavatórios
Manuseamento material & armazenamento
Material elétrico
Ofertas especiais
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos técnicos
Produtos segurança
Soldadura & aplicações de gás
Quick Search
X
Pesquisa
Restabelecer
home
...
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
07021
07021.200.070
Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Camada de zinco isento Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 10.9 M20X70
Ref. artigo
07021.200.070
EAN
8717077281196
UBB
500647931723
UNSPSC
31161605
Preço por 
-
Incl. IVA
Embalagem: 25
Apenas embalagem completa
-
+
Adicionar
Impressão
Download PDF
Previous
Next
Especificações
Diâmetro (d-D)
M20
Comprimento (L) (mm)
70
Classe
10.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material (comprimento)
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Camada de zinco isento Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Info
O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.
Normas
BS
4168-1
DIN
912
NF
E25-125
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
Escolher outras medidas
Especificações
b
52
d
k
(max.)
30
Rosca total C ≤
75
k (max.)
20
P
2.50
s
17
Download modelo CAD