text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica sextavado interior DIN 912 Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M16X100

  1. Ref. artigo 07021.160.100
  2. EAN 8717077281158
  3. UBB 500647931319
  4. UNSPSC 31161605

Preço por 
-


Embalagem: 25
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M16
Comprimento (L) (mm) 100
Classe 10.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Info
  • O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.
DIN 912
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NF E25-125
ISO 4762
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b 44
dk (max.) 24
Rosca total C ≤ 60
k (max.) 16
P 2
s 14
  1. Download modelo CAD