text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Plástico Poliamida (nylon) 6.6 M6X80

  1. Ref. artigo 56410.060.080
  2. EAN 8715492862921
  3. UBB 950353320712
  4. UNSPSC 31161504

Preço por 
-


Embalagem: 50
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M6
Comprimento (L) (mm) 80
Classe 6.6
Cor Branco
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material (comprimento) Plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Rosca Métrica
ISO ≈1207
NF ≈E25-127
BS ≈4183
DIN 84
ASME ≈B18.6.7M
  1. Escolher outras medidas

Especificações

Thread length (min.) 38
dk (max.) 10
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 3.9
n 1.6
P 1
t (min.) 1.6