text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Plástico Poliamida (nylon) 6.6 M4X8

  1. Ref. artigo 56410.040.008
  2. EAN 8715492862624
  3. UBB 950353318260
  4. UNSPSC 31161504

Preço por 
-


Embalagem: 200
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M4
Comprimento (L) (mm) 8
Classe 6.6
Cor Branco
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material (comprimento) Plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Rosca Métrica
NF ≈E25-127
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
ISO ≈1207
DIN 84
  1. Escolher outras medidas

Especificações

Thread length (min.) 38
dk (max.) 7
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 2.6
n 1.2
P 0.70
t (min.) 1.1