text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço Zincado 4.8 M8X50

/ Preço por 
-

Referência
Diâmetro (d-D)
Comprimento (L) (mm)
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Encaixe Fenda
Rosca Métrica
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro (d-D) M8
Comprimento (L) (mm) 50
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 38
dk (max.) 13
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 5
n 2
P 1.25
t (min.) 2

Padrões

NF ≈E25-127
BS ≈4183
DIN 84
ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M

Números do artigo

Referência 24520.080.050
EAN 8715492631237
UBB 950353121490
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se