text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço Zincado 4.8 M8X35

/ Preço por 
-

Referência
Diâmetro (d-D)
Comprimento (L) (mm)
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Encaixe Fenda
Rosca Métrica
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro (d-D) M8
Comprimento (L) (mm) 35
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 38
dk (max.) 13
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 5
n 2
P 1.25
t (min.) 2

Padrões

ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NF ≈E25-127
DIN 84
ISO ≈1207

Números do artigo

Referência 24520.080.035
EAN 8715492631206
UBB 950353121151
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se