text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça cilindrica fenda DIN 84 Aço Zincado 4.8 M8X12

/ Preço por 
-

Referência
Diâmetro (d-D)
Comprimento (L) (mm)
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Encaixe Fenda
Rosca Métrica
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro (d-D) M8
Comprimento (L) (mm) 12
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 38
dk (max.) 13
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 5
n 2
P 1.25
t (min.) 2

Padrões

NF ≈E25-127
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1207
DIN 84
BS ≈4183

Números do artigo

Referência 24520.080.012
EAN 8715492631138
UBB 950353120658
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se